Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21042343DA-40287 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBDoubleCone(TKR11120061).jpg
TRBDoubleCone(TKR11120061).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21042343DA-40287
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     42343DA
EAN/GTIN:
     0053893283609
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Doppelter Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 87,376 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 268 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 106,426 Statische Tragzahl kN: 482
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Doppelter Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
87,376
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
268
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
106,426
Statische Tragzahl kN:
482
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 21042343DA-40287, 42343DA, 42343DA-40287
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,17*
€ 948,27*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,31*
€ 952,74*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,88*
€ 998,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,74*
€ 1.133,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,17*
€ 1.112,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,30*
€ 1.071,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,60*
€ 1.047,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,31*
€ 1.021,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.