Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210436 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210436
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     436
EAN/GTIN:
     0053893032290
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 46,037 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 127 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 29,9 Statische Tragzahl kN: 144
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
46,037
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
127
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
29,9
Statische Tragzahl kN:
144
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210436, 436
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,80*
€ 88,37*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,02*
€ 88,79*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,63*
€ 93,19*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.