Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21045291/45220 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21045291/45220
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     45291/45220
EAN/GTIN:
     0053893657424
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 104,775 Außendurchmesser Zoll: 4,125 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 57,15 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 153 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 30,162 Statische Tragzahl kN: 189
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
104,775
Außendurchmesser Zoll:
4,125
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
57,15
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
153
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
30,162
Statische Tragzahl kN:
189
Weitere Suchbegriffe: 21045291/45220, 45291/45220
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,09*
€ 86,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,71*
€ 88,09*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,86*
€ 95,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,21*
€ 97,32*
€ 4,95*
ab € 97,7226*
€ 120,2926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 13 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 26 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.