Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210455 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210455
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     455
EAN/GTIN:
     0053893034782
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 50,8 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 161 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 29,317 Statische Tragzahl kN: 166
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
50,8
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
161
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
29,317
Statische Tragzahl kN:
166
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 455, 210455
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 86,73*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,26*
€ 87,17*
€ 4,95*
ab € 72,6916*
€ 89,7716*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,43*
€ 94,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,91*
€ 97,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.