Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210462W TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210462W
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     462W
EAN/GTIN:
     0053893036755
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 57,15 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 136 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 29,21 Statische Tragzahl kN: 166
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
57,15
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
136
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
29,21
Statische Tragzahl kN:
166
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210462W, 462W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,64*
€ 720,68*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,64*
€ 756,80*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,44*
€ 756,83*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,83*
€ 900,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,61*
€ 877,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,83*
€ 851,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,10*
€ 833,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,44*
€ 822,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.