Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210465-90160 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210465-90160
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     465-90160
EAN/GTIN:
     0053893037196
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 107,95 Außendurchmesser Zoll: 4,25 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 50,038 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 280 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 65,024 Statische Tragzahl kN: 332
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
107,95
Außendurchmesser Zoll:
4,25
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
50,038
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
280
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
65,024
Statische Tragzahl kN:
332
Weitere Suchbegriffe: 210465-90160, 465-90160
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,31*
€ 473,41*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,53*
€ 475,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,14*
€ 498,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,50*
€ 565,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,46*
€ 555,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,91*
€ 518,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,12*
€ 508,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,53*
€ 482,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.