Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210465 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210465
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     465
EAN/GTIN:
     0053893037110
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 50 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 161 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 29,317 Statische Tragzahl kN: 166
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
50
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
161
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
29,317
Statische Tragzahl kN:
166
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210465, 465
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 7,90*
ab € 43,79*
€ 55,19*
6 Tage
7
€ 10,00*
ab € 43,86*
€ 55,20*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 76,86*
€ 91,22*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 78,34*
€ 92,84*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 77,83*
€ 97,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.