Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21047490/47420 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21047490/47420
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     47490/47420
EAN/GTIN:
     0053893664620
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 120 Außendurchmesser Zoll: 4,7244 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 71,437 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 179 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 32,545 Statische Tragzahl kN: 249
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
120
Außendurchmesser Zoll:
4,7244
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
71,437
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
179
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
32,545
Statische Tragzahl kN:
249
Weitere Suchbegriffe: 21047490/47420, 47490/47420
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,06*
€ 156,65*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,11*
€ 157,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,31*
€ 165,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 140,50*
€ 180,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.