Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21048290/48220 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21048290/48220
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     48290/48220
EAN/GTIN:
     0053893657639
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 182,562 Außendurchmesser Zoll: 7,1875 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 127 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 268 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 39,688 Statische Tragzahl kN: 493
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
182,562
Außendurchmesser Zoll:
7,1875
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
127
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
268
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
39,688
Statische Tragzahl kN:
493
Weitere Suchbegriffe: 48290/48220, 21048290/48220
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 262,71*
€ 302,36*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 260,32*
€ 309,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,66*
€ 313,98*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,36*
€ 317,18*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,51*
€ 354,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,18*
€ 377,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,36*
€ 369,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,89*
€ 355,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,83*
€ 347,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,36*
€ 328,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.