Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210483-90153 TIMKEN Kegelrollenlagereinheit mit doppeltem Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210483-90153
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     483-90153
EAN/GTIN:
     0053893041902
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 119,888 Außendurchmesser Zoll: 4,7244 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 63,5 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 250 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 65,024 Statische Tragzahl kN: 372
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
119,888
Außendurchmesser Zoll:
4,7244
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
63,5
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
250
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
65,024
Statische Tragzahl kN:
372
Weitere Suchbegriffe: 483-90153, 210483-90153
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,02*
€ 537,47*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,54*
€ 540,14*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,42*
€ 551,93*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,47*
€ 595,19*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,93*
€ 656,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,83*
€ 645,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,23*
€ 627,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,98*
€ 609,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.