Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210495-90150 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210495-90150
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     495-90150
EAN/GTIN:
     0053893044408
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 136,652 Außendurchmesser Zoll: 5,375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 82,55 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 269 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 69,85 Statische Tragzahl kN: 432
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
136,652
Außendurchmesser Zoll:
5,375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
82,55
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
269
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
69,85
Statische Tragzahl kN:
432
Weitere Suchbegriffe: 495-90150, 210495-90150
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,93*
€ 395,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,90*
€ 418,09*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,75*
€ 428,56*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,56*
€ 509,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,78*
€ 487,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,81*
€ 486,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 402,67*
€ 479,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,66*
€ 458,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,33*
€ 444,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,75*
€ 418,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.