Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210495/493B TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TSF_32312BM-90KM2-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TSF_32312BM-90KM2-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210495/493B
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     495/493B
EAN/GTIN:
     0013992342102
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 136,525 Außendurchmesser Zoll: 5,375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 82,55 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 154 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 13,475 Statische Tragzahl kN: 216
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
136,525
Außendurchmesser Zoll:
5,375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
82,55
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
154
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
13,475
Statische Tragzahl kN:
216
Weitere Suchbegriffe: 210495/493B, 495/493B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,84*
€ 331,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,93*
€ 346,43*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,11*
€ 354,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,45*
€ 421,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,85*
€ 392,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 328,87*
€ 391,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 323,83*
€ 385,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,19*
€ 359,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,45*
€ 350,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,11*
€ 330,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.