Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210495 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210495
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     495
EAN/GTIN:
     0053893044132
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 82,55 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 154 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 29,769 Statische Tragzahl kN: 216
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
82,55
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
154
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
29,769
Statische Tragzahl kN:
216
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 495, 210495
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,99*
€ 75,03*
2 Tage
42
€ 4,95*
ab € 63,77*
€ 75,57*
5 Tage
42
€ 5,99*
ab € 63,76*
€ 77,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,16*
€ 85,85*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,42*
€ 87,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 14 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.