Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210495S/493 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210495S/493
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     495S/493
EAN/GTIN:
     0053893651354
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 136,525 Außendurchmesser Zoll: 5,375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 71,437 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 154 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 30,162 Statische Tragzahl kN: 216
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
136,525
Außendurchmesser Zoll:
5,375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
71,437
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
154
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
30,162
Statische Tragzahl kN:
216
Weitere Suchbegriffe: 495S/493, 210495S/493
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,52*
€ 193,19*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,80*
€ 194,07*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,54*
€ 206,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.