| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-210496-90091 Herst.-Nr.: 496-90091 EAN/GTIN: 0053893330402 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 136,652 Außendurchmesser Zoll: 5,375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 81,026 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 269 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 69,85 Statische Tragzahl kN: 432 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser mm: | 136,652 | Außendurchmesser Zoll: | 5,375 | Außengeometrie: | Zylindrisch | Baugruppe Komponenten: | Baugruppe | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 81,026 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 269 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 69,85 | Statische Tragzahl kN: | 432 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 210496-90091, 496-90091 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,45* | € 438,72* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,76* | € 440,78* | | | | Lager 8670 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,70* | € 450,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|