Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210496D-90153 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDI_39585D-90015-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDI_39585D-90015-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210496D-90153
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     496D-90153
EAN/GTIN:
     0053893046921
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 136,652 Außendurchmesser Zoll: 5,375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 81,026 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 269 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 60,452 Statische Tragzahl kN: 432
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
136,652
Außendurchmesser Zoll:
5,375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
81,026
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
269
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
60,452
Statische Tragzahl kN:
432
Weitere Suchbegriffe: 210496D-90153, 496D-90153
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.103,26*
€ 2.180,57*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.110,90*
€ 2.191,28*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.145,06*
€ 2.231,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.191,28*
€ 2.607,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.178,36*
€ 2.592,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.136,53*
€ 2.542,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.113,70*
€ 2.515,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.110,90*
€ 2.511,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.