Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210497-90063 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210497-90063
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     497-90063
EAN/GTIN:
     0053893047409
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 136,652 Außendurchmesser Zoll: 5,375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 85,852 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 269 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 69,85 Statische Tragzahl kN: 432
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
136,652
Außendurchmesser Zoll:
5,375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
85,852
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
269
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
69,85
Statische Tragzahl kN:
432
Weitere Suchbegriffe: 497-90063, 210497-90063
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,50*
€ 386,87*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,52*
€ 388,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,64*
€ 408,89*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,82*
€ 462,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,39*
€ 458,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,41*
€ 415,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,95*
€ 404,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,52*
€ 387,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.