Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21052393/52618 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21052393/52618
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     52393/52618
EAN/GTIN:
     0053893780863
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 157,163 Außendurchmesser Zoll: 6,1875 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 100,013 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 223 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,513 Statische Tragzahl kN: 343
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
157,163
Außendurchmesser Zoll:
6,1875
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
100,013
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
223
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,513
Statische Tragzahl kN:
343
Weitere Suchbegriffe: 52393/52618, 21052393/52618
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,43*
€ 281,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,39*
€ 283,04*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,59*
€ 296,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,45*
€ 352,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,04*
€ 336,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,87*
€ 321,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 269,36*
€ 320,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,65*
€ 291,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.