Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21052400-90051 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_PrecTRB_1ROWASSY_TS_7100-90041-A.jpg
Timken_PrecTRB_1ROWASSY_TS_7100-90041-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21052400-90051
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     52400-90051
EAN/GTIN:
     0053893322889
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 157,226 Außendurchmesser Zoll: 6,1875 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 101,6 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 223 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,576 Statische Tragzahl kN: 343
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
157,226
Außendurchmesser Zoll:
6,1875
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
101,6
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
223
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,576
Statische Tragzahl kN:
343
Weitere Suchbegriffe: 52400-90051, 21052400-90051
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.060,76*
€ 1.130,14*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.065,24*
€ 1.135,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,77*
€ 1.138,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,47*
€ 1.351,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,52*
€ 1.334,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,19*
€ 1.306,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,07*
€ 1.287,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,24*
€ 1.267,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.