| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-21052400-90059 Herst.-Nr.: 52400-90059 EAN/GTIN: 0053893322933 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 162,052 Außendurchmesser Zoll: 6,375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 101,6 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 223 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 16,764 Statische Tragzahl kN: 343 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser mm: | 162,052 | Außendurchmesser Zoll: | 6,375 | Außengeometrie: | Zylindrisch | Baugruppe Komponenten: | Baugruppe | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 101,6 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 223 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 16,764 | Statische Tragzahl kN: | 343 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 21052400-90059, 52400-90059 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.414,64* | € 1.468,69* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.419,721* | € 1.475,931* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.419,47* | € 1.481,07* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.448,33* | € 1.506,93* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.559,71* | € 1.664,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|