Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21052400-90077 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21052400-90077
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     52400-90077
EAN/GTIN:
     0053893323107
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 162,052 Außendurchmesser Zoll: 6,375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 101,6 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 389 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 82,55 Statische Tragzahl kN: 686
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
162,052
Außendurchmesser Zoll:
6,375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
101,6
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
389
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
82,55
Statische Tragzahl kN:
686
Weitere Suchbegriffe: 21052400-90077, 52400-90077
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,02*
€ 752,81*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,02*
€ 793,30*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,75*
€ 793,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,30*
€ 944,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,60*
€ 907,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,16*
€ 880,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,50*
€ 859,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,02*
€ 823,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.