Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210525 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210525
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     525
EAN/GTIN:
     0053893049724
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 38,1 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 165 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,068 Statische Tragzahl kN: 191
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
38,1
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
165
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,068
Statische Tragzahl kN:
191
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 525, 210525
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 82,92*
€ 100,80*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,91*
€ 109,79*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 92,88*
€ 111,56*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 98,05*
€ 116,60*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,37*
€ 203,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.