| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-210526/522 Herst.-Nr.: 526/522 EAN/GTIN: 0053893651415 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 101,6 Außendurchmesser Zoll: 4 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 41,275 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 165 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 34,925 Statische Tragzahl kN: 191 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser mm: | 101,6 | Außendurchmesser Zoll: | 4 | Außengeometrie: | Zylindrisch | Baugruppe Komponenten: | Baugruppe | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 41,275 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 165 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 34,925 | Statische Tragzahl kN: | 191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 210526/522, 526/522 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,54* | € 114,47* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 80,02* | € 114,98* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,36* | € 115,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|