Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210528A TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210528A
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     528A
EAN/GTIN:
     0053893050188
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 47,625 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 165 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,068 Statische Tragzahl kN: 191
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
47,625
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
165
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,068
Statische Tragzahl kN:
191
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210528A, 528A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,39*
€ 131,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,05*
€ 137,58*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,03*
€ 152,28*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 11 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.