Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21053150-90010 TIMKEN Präzisionskegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_PrecTRB_1ROWASSY_TS_7100-90041-A.jpg
Timken_PrecTRB_1ROWASSY_TS_7100-90041-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21053150-90010
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     53150-90010
EAN/GTIN:
     0053893334776
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 95,25 Außendurchmesser Zoll: 3,75 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 38,1 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 119 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 30,958 Statische Tragzahl kN: 104
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
95,25
Außendurchmesser Zoll:
3,75
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
38,1
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
119
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
30,958
Statische Tragzahl kN:
104
Weitere Suchbegriffe: 21053150-90010, 53150-90010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 918,96*
€ 1.022,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 945,65*
€ 1.049,56*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 967,21*
€ 1.075,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,74*
€ 1.280,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,17*
€ 1.259,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,44*
€ 1.217,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,33*
€ 1.189,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,21*
€ 1.150,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.