Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2105356 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2105356
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     5356
EAN/GTIN:
     0053893142333
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 44,45 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 212 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 44,475 Statische Tragzahl kN: 267
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
44,45
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
212
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
44,475
Statische Tragzahl kN:
267
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 2105356, 5356
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,46*
€ 201,27*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,14*
€ 209,95*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,70*
€ 213,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 195,24*
€ 248,71*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,65*
€ 254,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.