Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2105361/5320 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2105361/5320
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     5361/5320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 101,201 Außendurchmesser Zoll: 3,9843 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 47,625 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 212 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 43,658 Statische Tragzahl kN: 267
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
101,201
Außendurchmesser Zoll:
3,9843
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
47,625
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
212
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
43,658
Statische Tragzahl kN:
267
Weitere Suchbegriffe: 5361/5320, 2105361/5320
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,88*
€ 481,02*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,17*
€ 483,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,58*
€ 514,99*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,61*
€ 522,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,41*
€ 575,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,81*
€ 543,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 449,56*
€ 534,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,46*
€ 530,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,80*
€ 515,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,17*
€ 475,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.