Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210537/532X TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210537/532X
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     537/532X
EAN/GTIN:
     0053893651514
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 107,95 Außendurchmesser Zoll: 4,25 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 50,8 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 172 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,513 Statische Tragzahl kN: 206
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
107,95
Außendurchmesser Zoll:
4,25
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
50,8
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
172
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,513
Statische Tragzahl kN:
206
Weitere Suchbegriffe: 537/532X, 210537/532X
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,74*
€ 117,20*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 97,97*
€ 118,81*
6 Tage
11
€ 10,00*
ab € 99,24*
€ 120,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,27*
€ 122,36*
€ 4,95*
ab € 140,856*
€ 169,526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 19 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.