Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210539/532 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRB_MULTI_BEARING.jpg
TRB_MULTI_BEARING.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210539/532
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     539/532
EAN/GTIN:
     0053893723723
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 53,97 mm Außendurchmesser D: 111,12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
111,12 mm
Innendurchmesser d:
53,97 mm
Weitere Suchbegriffe: 539/532, 210539/532
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,22*
€ 207,34*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,07*
€ 208,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,74*
€ 219,19*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.