Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21055176/55437 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21055176/55437
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     55176/55437
EAN/GTIN:
     0013992326768
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 111,125 Außendurchmesser Zoll: 4,375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 44,45 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 126 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 30,162 Statische Tragzahl kN: 119
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
111,125
Außendurchmesser Zoll:
4,375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
44,45
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
126
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
30,162
Statische Tragzahl kN:
119
Weitere Suchbegriffe: 21055176/55437, 55176/55437
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,30*
€ 249,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,78*
€ 263,54*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,97*
€ 274,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,59*
€ 326,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,19*
€ 267,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.