Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21055187-90087 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21055187-90087
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     55187-90087
EAN/GTIN:
     0053893333168
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 112,776 Außendurchmesser Zoll: 4,4375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 47,752 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 220 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 65,024 Statische Tragzahl kN: 238
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
112,776
Außendurchmesser Zoll:
4,4375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
47,752
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
220
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
65,024
Statische Tragzahl kN:
238
Weitere Suchbegriffe: 55187-90087, 21055187-90087
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.076,21*
€ 1.151,65*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,97*
€ 1.157,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.084,44*
€ 1.160,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,30*
€ 1.377,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,21*
€ 1.363,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,64*
€ 1.312,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,11*
€ 1.294,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,97*
€ 1.285,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.