| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-21055187/55443 Herst.-Nr.: 55187/55443 EAN/GTIN: 0013992326911 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 112,713 Außendurchmesser Zoll: 4,4375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 47,625 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 126 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 30,163 Statische Tragzahl kN: 119 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser mm: | 112,713 | Außendurchmesser Zoll: | 4,4375 | Außengeometrie: | Zylindrisch | Baugruppe Komponenten: | Baugruppe | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 47,625 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 126 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 30,163 | Statische Tragzahl kN: | 119 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 55187/55443, 21055187/55443 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,76* | € 512,00* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,39* | € 514,31* | | | | Lager 8670 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,98* | € 524,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|