Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21055200-90094 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21055200-90094
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     55200-90094
EAN/GTIN:
     0053893333861
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 112,776 Außendurchmesser Zoll: 4,4375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 50,8 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 220 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 65,024 Statische Tragzahl kN: 238
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
112,776
Außendurchmesser Zoll:
4,4375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
50,8
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
220
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
65,024
Statische Tragzahl kN:
238
Weitere Suchbegriffe: 21055200-90094, 55200-90094
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,39*
€ 734,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,03*
€ 772,20*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,32*
€ 772,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,34*
€ 919,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,45*
€ 906,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,24*
€ 865,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,65*
€ 845,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,32*
€ 813,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.