Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210555S TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210555S
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     555S
EAN/GTIN:
     0053893053011
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 57,15 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 226 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,678 Statische Tragzahl kN: 248
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
57,15
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
226
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,678
Statische Tragzahl kN:
248
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 555S, 210555S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 82,08*
€ 103,64*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,07*
€ 109,38*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 85,01*
€ 121,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 11 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.