Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210560-90063 TIMKEN Kegelrollenlagereinheit mit doppeltem Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210560-90063
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     560-90063
EAN/GTIN:
     0053893054599
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 123,952 Außendurchmesser Zoll: 4,875 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 66,802 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 394 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 79,502 Statische Tragzahl kN: 496
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
123,952
Außendurchmesser Zoll:
4,875
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
66,802
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
394
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
79,502
Statische Tragzahl kN:
496
Weitere Suchbegriffe: 560-90063, 210560-90063
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,20*
€ 524,07*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,12*
€ 526,42*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,75*
€ 536,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,91*
€ 638,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,45*
€ 584,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 483,75*
€ 575,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,79*
€ 555,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,80*
€ 547,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,75*
€ 532,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.