Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210560/552A TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210560/552A
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     560/552A
EAN/GTIN:
     0053893651552
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 123,825 Außendurchmesser Zoll: 4,875 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 66,675 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 226 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 38,1 Statische Tragzahl kN: 248
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
123,825
Außendurchmesser Zoll:
4,875
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
66,675
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
226
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
38,1
Statische Tragzahl kN:
248
Weitere Suchbegriffe: 210560/552A, 560/552A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,42*
€ 146,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,58*
€ 154,77*
Frei Haus
ab € 113,57*
€ 155,17*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,40*
€ 165,71*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.