Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210560 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210560
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     560
EAN/GTIN:
     0053893054438
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 66,675 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 226 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,678 Statische Tragzahl kN: 248
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
66,675
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
226
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,678
Statische Tragzahl kN:
248
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 560, 210560
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,73*
€ 86,90*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,18*
€ 91,52*
Lager 8670
33
€ 4,90*
ab € 72,50*
€ 106,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 13 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.