Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21056418-90018 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDOCD_778-902A2-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDOCD_778-902A2-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21056418-90018
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     56418-90018
EAN/GTIN:
     0053893336947
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 165,1 Außendurchmesser Zoll: 6,5 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 106,363 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 394 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 82,55 Statische Tragzahl kN: 710
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
165,1
Außendurchmesser Zoll:
6,5
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
106,363
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
394
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
82,55
Statische Tragzahl kN:
710
Weitere Suchbegriffe: 21056418-90018, 56418-90018
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 953,96*
€ 1.023,61*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,67*
€ 1.028,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,52*
€ 1.030,35*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,47*
€ 1.223,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,20*
€ 1.210,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,61*
€ 1.178,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,39*
€ 1.160,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,67*
€ 1.143,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.