Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21056425/56650 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21056425/56650
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     56425/56650
EAN/GTIN:
     0053893664712
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 165,1 Außendurchmesser Zoll: 6,5 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 107,95 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 226 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,512 Statische Tragzahl kN: 355
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
165,1
Außendurchmesser Zoll:
6,5
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
107,95
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
226
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,512
Statische Tragzahl kN:
355
Weitere Suchbegriffe: 56425/56650, 21056425/56650
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 10,00*
ab € 104,65*
€ 117,43*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,23*
€ 149,04*
5 Tage
20
€ 5,99*
ab € 140,66*
€ 159,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,21*
€ 161,94*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,48*
€ 175,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.