Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21056426/56650 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21056426/56650
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     56426/56650
EAN/GTIN:
     0053893657974
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 165,1 Außendurchmesser Zoll: 6,5 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 107,95 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 226 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,512 Statische Tragzahl kN: 355
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
165,1
Außendurchmesser Zoll:
6,5
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
107,95
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
226
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,512
Statische Tragzahl kN:
355
Weitere Suchbegriffe: 56426/56650, 21056426/56650
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,60*
€ 275,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,58*
€ 287,33*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,38*
€ 295,75*
Frei Haus
ab € 267,89*
€ 332,41*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,75*
€ 351,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,17*
€ 347,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,02*
€ 330,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,85*
€ 310,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,00*
€ 299,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.