Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210565-90219 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBDoubleCupAssembly(TKR11120063).jpg
TRBDoubleCupAssembly(TKR11120063).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210565-90219
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     565-90219
EAN/GTIN:
     0053893055954
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 127 Außendurchmesser Zoll: 5 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 63,5 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 342 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 80,963 Statische Tragzahl kN: 524
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
127
Außendurchmesser Zoll:
5
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
63,5
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
342
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
80,963
Statische Tragzahl kN:
524
Weitere Suchbegriffe: 210565-90219, 565-90219
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,29*
€ 756,27*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,28*
€ 759,92*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,23*
€ 759,96*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,96*
€ 904,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,35*
€ 871,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,02*
€ 852,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,47*
€ 838,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,23*
€ 821,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.