Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210567A-90205 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210567A-90205
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     567A-90205
EAN/GTIN:
     0053893797298
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 127 Außendurchmesser Zoll: 5 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 71,438 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 342 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 80,963 Statische Tragzahl kN: 524
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
127
Außendurchmesser Zoll:
5
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
71,438
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
342
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
80,963
Statische Tragzahl kN:
524
Weitere Suchbegriffe: 210567A-90205, 567A-90205
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,86*
€ 496,84*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,93*
€ 524,07*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,84*
€ 535,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,29*
€ 637,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,99*
€ 602,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 498,06*
€ 592,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,53*
€ 568,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,45*
€ 556,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,84*
€ 530,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.