Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210570 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210570
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     570
EAN/GTIN:
     0053893058917
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 68,262 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 196 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,17 Statische Tragzahl kN: 262
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
68,262
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
196
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,17
Statische Tragzahl kN:
262
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210570, 570
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,42*
€ 137,32*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,29*
€ 138,01*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,54*
€ 140,72*
€ 4,95*
ab € 115,403*
€ 142,973*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,83*
€ 156,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.