Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210575-90130 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210575-90130
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     575-90130
EAN/GTIN:
     0053893060323
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 139,954 Außendurchmesser Zoll: 5,5115 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 76,2 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 360 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 82,55 Statische Tragzahl kN: 582
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
139,954
Außendurchmesser Zoll:
5,5115
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
76,2
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
360
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
82,55
Statische Tragzahl kN:
582
Weitere Suchbegriffe: 575-90130, 210575-90130
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,58*
€ 650,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,02*
€ 680,35*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,91*
€ 680,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,91*
€ 810,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,44*
€ 774,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,19*
€ 753,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,29*
€ 734,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,91*
€ 722,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.