Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210580-90108 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210580-90108
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     580-90108
EAN/GTIN:
     0053893062303
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 139,954 Außendurchmesser Zoll: 5,5115 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 82,55 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 360 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 82,55 Statische Tragzahl kN: 582
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
139,954
Außendurchmesser Zoll:
5,5115
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
82,55
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
360
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
82,55
Statische Tragzahl kN:
582
Weitere Suchbegriffe: 580-90108, 210580-90108
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 477,97*
€ 549,07*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,47*
€ 551,51*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,50*
€ 562,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,14*
€ 668,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,58*
€ 614,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 508,53*
€ 605,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,29*
€ 584,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,15*
€ 576,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,50*
€ 563,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.