Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210580/572 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210580/572
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     580/572
EAN/GTIN:
     0053893102672
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 139,992 Außendurchmesser Zoll: 5,5115 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 82,55 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 224 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,512 Statische Tragzahl kN: 291
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
139,992
Außendurchmesser Zoll:
5,5115
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
82,55
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
224
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,512
Statische Tragzahl kN:
291
Weitere Suchbegriffe: 210580/572, 580/572
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 4,95*
ab € 70,78*
€ 82,69*
Lager 8670
16
€ 4,90*
ab € 71,05*
€ 82,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,93*
€ 102,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,29*
€ 117,36*
€ 4,95*
ab € 123,5846*
€ 137,6846*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.