Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210580X TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210580X
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     580X
EAN/GTIN:
     0053893062815
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 82,55 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 207 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,098 Statische Tragzahl kN: 291
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
82,55
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
207
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,098
Statische Tragzahl kN:
291
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210580X, 580X
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,47*
€ 179,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,91*
€ 189,09*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,91*
€ 200,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.