Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210581-90163 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBDoubleCupAssembly(TKR11120063).jpg
TRBDoubleCupAssembly(TKR11120063).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210581-90163
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     581-90163
EAN/GTIN:
     0053893063232
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 139,954 Außendurchmesser Zoll: 5,5115 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 81,026 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 360 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 82,55 Statische Tragzahl kN: 582
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
139,954
Außendurchmesser Zoll:
5,5115
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
81,026
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
360
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
82,55
Statische Tragzahl kN:
582
Weitere Suchbegriffe: 210581-90163, 581-90163
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,88*
€ 748,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,14*
€ 787,83*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,63*
€ 787,85*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,85*
€ 937,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,58*
€ 901,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,65*
€ 874,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,50*
€ 852,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,63*
€ 819,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.