Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210593/592A TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210593/592A
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     593/592A
EAN/GTIN:
     0053893651699
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 152,4 Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 88,9 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 216 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 39,688 Statische Tragzahl kN: 319
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
152,4
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
88,9
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
216
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
39,688
Statische Tragzahl kN:
319
Weitere Suchbegriffe: 210593/592A, 593/592A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,15*
€ 138,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,43*
€ 140,00*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,40*
€ 151,79*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 21 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.