Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210593A-90264 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210593A-90264
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     593A-90264
EAN/GTIN:
     0053893801247
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 152,4 Außendurchmesser Zoll: 6 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 88,9 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 376 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 79,375 Statische Tragzahl kN: 638
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
152,4
Außendurchmesser Zoll:
6
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
88,9
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
376
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
79,375
Statische Tragzahl kN:
638
Weitere Suchbegriffe: 593A-90264, 210593A-90264
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,39*
€ 487,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,85*
€ 514,36*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,21*
€ 525,54*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,54*
€ 625,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,87*
€ 591,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 489,06*
€ 581,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,77*
€ 557,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,32*
€ 545,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,21*
€ 516,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.